Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS4-LR-1/8-D6-A8 543519

  • ERIKS:11649859
  • Fabrikant:4052568091477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,67/ stukexcl. btw

€ 43,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.3 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Nee
Werkdruk
van 0.8 tot 14 bar
Debiet
1150 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
225 g