Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS4-LR-1/8-D5-AS-Z 529422

  • ERIKS:11645801
  • Fabrikant:4052568085100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,18/ stukexcl. btw

€ 47,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 14 bar
Debiet
1200 l/min
Stromingsrichting
rechts ? links
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
225 g