Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS4-LR-1/4-D5-AS 529415

  • ERIKS:11516379
  • Fabrikant:4052568085049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,59/ stukexcl. btw

€ 43,06incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 14 bar
Debiet
2100 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
225 g