€ 738,20/ stukexcl. btw
€ 893,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS12 |
Drukbereik | van 0.5 tot 16 bar |
Met manometer | Ja |
Afsluitbaar | Nee |
Werkdruk | van 0.8 tot 21 bar |
Debiet | 21000 l/min |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Temperatuurbereik | van -10 tot 50 °C |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 4000 g |