Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS12-LR-G-D7-LD-AS 537148

  • ERIKS:11648024
  • Fabrikant:4052568172237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,95/ stukexcl. btw

€ 384,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS12
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 21 bar
Debiet
22000 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
4000 g