€ 319,90/ stukexcl. btw
€ 387,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LRS |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Drukbereik | van 0.5 tot 12 bar |
Met manometer | Nee |
Afsluitbaar | Ja |
Werkdruk | van 1 tot 16 bar |
Debiet | 1700 l/min |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Zink drukgegoten |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Gewicht | 450 g |