Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRS-3/8-D-MINI 194618

  • ERIKS:11638787
  • Fabrikant:4052568153564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 315,38/ stukexcl. btw

€ 381,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
1700 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
500 g