Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRS-1/8-D-7-O-I-MINI 194609

  • ERIKS:11638778
  • Fabrikant:4052568153489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,79/ stukexcl. btw

€ 402,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
1000 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
450 g