Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRS-1/4-D-O-MINI 194612

  • ERIKS:11638781
  • Fabrikant:4052568153519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,79/ stukexcl. btw

€ 361,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
1500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
450 g