Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRS-1/4-D-7-O-MIDI 194632

  • ERIKS:11638800
  • Fabrikant:4052568153694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,11/ stukexcl. btw

€ 444,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
2200 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1180 g