Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRS-1/2-D-7-O-MAXI 194661

  • ERIKS:11638828
  • Fabrikant:4052568153977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 553,29/ stukexcl. btw

€ 669,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRS
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
10700 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1215 g