Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRBS-D-7-O-MIDI 194687

  • ERIKS:11638852
  • Fabrikant:4052568154219
Image 1
Opslaan in lijst

€ 389,33/ stukexcl. btw

€ 471,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRBS
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
3200 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
940 g