Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRB-D-O-MIDI 197539

  • ERIKS:11640039
  • Fabrikant:4052568082437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,05/ stukexcl. btw

€ 177,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRB
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
3200 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
700 g
Alternatieven

€ 51,89/ stukexcl. btw

€ 62,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026