Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LRB-D-7-O-MINI 197534

  • ERIKS:11640036
  • Fabrikant:4052568082406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,76/ stukexcl. btw

€ 130,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRB
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
1800 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
250 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS4-LRB-1/4-D6-AS 529479

  • Eriks:11645820
  • Manufacturer:529479

€ 40,63/ stukexcl. btw

€ 49,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026