Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-3/8-D-O-I-MIDI 192320

  • ERIKS:11637947
  • Fabrikant:4052568079437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,92/ stukexcl. btw

€ 194,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
3200 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
660 g