Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-3/8-D-7-MIDI 162585

  • ERIKS:23213182
  • Fabrikant:4052568004545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,89/ stukexcl. btw

€ 200,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
3300 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
720 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-3/8-D6-AS 530003

  • Eriks:11646069
  • Manufacturer:530003

€ 55,85/ stukexcl. btw

€ 67,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026