Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-3/4-D-DI-MAXI 192360

  • ERIKS:11637967
  • Fabrikant:4052568150969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,83/ stukexcl. btw

€ 291,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
6800 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1400 g