Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1-D-MAXI 159627

  • ERIKS:23212185
  • Fabrikant:4052568011871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 339,23/ stukexcl. btw

€ 410,47incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
11500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1200 g