Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1-D-7-MAXI-NPT 173674

  • ERIKS:11633915
  • Fabrikant:4052568313449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,04/ stukexcl. btw

€ 425,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
D
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Gewicht
1200 g