Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1-D-7-MAXI 162589

  • ERIKS:11632241
  • Fabrikant:4052568012540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,04/ stukexcl. btw

€ 425,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
12500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1200 g