Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1/8-D-MINI 159624

  • ERIKS:23212181
  • Fabrikant:4052568011864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,58/ stukexcl. btw

€ 118,07incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
800 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
350 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS4-LR-1/8-D7-AS 529425

  • Eriks:23212127
  • Manufacturer:529425

€ 39,18/ stukexcl. btw

€ 47,41incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026