Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1/4-D-O-I-MINI 192306

  • ERIKS:11637936
  • Fabrikant:4052568079352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,14/ stukexcl. btw

€ 123,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
1500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
300 g