Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1/4-D-I-MIDI 192310

  • ERIKS:23212281
  • Fabrikant:4052568014926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 177,53/ stukexcl. btw

€ 214,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
2100 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
720 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-1/4-D7-AS 529999

  • Eriks:11646065
  • Manufacturer:529999

€ 55,85/ stukexcl. btw

€ 67,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026