Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1/4-D-7-I-MINI 192301

  • ERIKS:11637931
  • Fabrikant:4052568079307
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,58/ stukexcl. btw

€ 159,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
1600 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
350 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS4-LR-1/4-D6-AS 529417

  • Eriks:23213190
  • Manufacturer:529417

€ 35,59/ stukexcl. btw

€ 43,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026