Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel LR-1/2-D-7-I-MIDI 192315

  • ERIKS:11637942
  • Fabrikant:4052568150907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,37/ stukexcl. btw

€ 230,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LR
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Debiet
4000 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
720 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D6-AS 529991

  • Eriks:23282860
  • Manufacturer:529991

€ 50,72/ stukexcl. btw

€ 61,37incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026