€ 548,28/ stukexcl. btw
€ 663,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS-SV |
Type bekrachtiging | Elektrisch |
Uitvoering | Zuigerschuif |
Ventielfunctie | 3/2 gesloten, monostabiel |
Voedingsspanning bij DC | 24 V |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Nee |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Ja |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Nominaal debiet | 8300 .. 16550 l/min |
Werkdruk | van 3.5 tot 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Gewicht | 3.2 g |