Eriks
FESTO

FESTO Drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG 548717

  • ERIKS:11650602
  • Fabrikant:4052568190125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 906,80/ stukexcl. btw

€ 1.097,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-SV
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerzitting
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/2 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Ja
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Ja
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
4300 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP65
Gewicht
2.2 g