€ 855,61/ stukexcl. btw
€ 1.035,29incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS-SV |
Type bekrachtiging | Elektrisch |
Uitvoering | Zuigerzitting |
Ventielfunctie | 3/2 gesloten, monostabiel |
Voedingsspanning bij DC | 24 V |
Aansluiting | BSPP(G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Met manometer | Ja |
Met druksensor | Nee |
Met geluidsdemper | Nee |
Met konsole | Nee |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Nominaal debiet | 4300 l/min |
Werkdruk | van 3.5 tot 10 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Beschermingsklasse | IP65 |
Gewicht | 2 g |