Eriks
FESTO

FESTO Drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8 8038489

  • ERIKS:13685702
  • Fabrikant:4052568285722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 511,47/ stukexcl. btw

€ 618,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-SV
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerzitting
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/2 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Nee
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
4300 l/min
Werkdruk
van 3.5 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Beschermingsklasse
IP65
Gewicht
1900 g