Eriks
FESTO

FESTO Drukopbouw- en ontluchtingsventiel MS6-SV-1/2-C-10V24-S 8001469

  • ERIKS:12438288
  • Fabrikant:4052568256296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,35/ stukexcl. btw

€ 321,07incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS-SV
Type bekrachtiging
Elektrisch
Uitvoering
Zuigerschuif
Ventielfunctie
3/2 gesloten, monostabiel
Voedingsspanning bij DC
24 V
Aansluiting
BSPP(G)
Poortaansluiting
1/2 in
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Met manometer
Nee
Met druksensor
Nee
Met geluidsdemper
Ja
Met konsole
Nee
Stromingsrichting
links ? rechts
Nominaal debiet
5700 l/min
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Beschermingsklasse
IP65
Gewicht
1.006 g