Eriks
FESTO

FESTO Drukindicator OH-22-GN 4237

  • ERIKS:23210117
  • Fabrikant:4052568000585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,50/ stukexcl. btw

€ 58,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
OH
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Temperatuurgebied
van -10 tot 45 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]