Eriks
FESTO

FESTO Drukhefboomventiel VHEF-L-M52-M-G18 4500001

  • ERIKS:14121320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,29/ stukexcl. btw

€ 87,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHEF
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
5.2
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
PA, glasvezel versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]