Eriks
FESTO

FESTO Drukhefboomventiel VHEF-L-M52-E-G14 4500004

  • ERIKS:14163658
  • Fabrikant:4052568291815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,16/ stukexcl. btw

€ 129,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHEF
Doorlaat bij 6 Bar
1.2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bediening
Handmatig
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
7
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
PA, glasvezel versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]