€ 189,76/ stukexcl. btw
€ 229,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | THO |
Doorlaat bij 6 Bar | 600 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Functie | 3/2 open, monostabiel |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
€ 68,45/ stukexcl. btw
€ 82,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026