€ 48,17/ stukexcl. btw
€ 58,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | TH/O |
Doorlaat bij 6 Bar | 80 l/min |
Draadtype poort | PK-3 |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Functie | 3/2 open/gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 2.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
€ 51,42/ stukexcl. btw
€ 62,22incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026