€ 260,43/ stukexcl. btw
€ 315,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | TH |
Doorlaat bij 6 Bar | 550 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Functie | 5/2 monostabiel |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
€ 85,04/ stukexcl. btw
€ 102,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026