Eriks
FESTO

FESTO Drukhefboomventiel TH-3-1/4-B 8983

  • ERIKS:23210723
  • Fabrikant:4052568001674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,76/ stukexcl. btw

€ 229,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
TH
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukhefboomventiel VHEF-LT-M32-M-G14 4500008

  • Eriks:13457414
  • Manufacturer:4500008

€ 68,45/ stukexcl. btw

€ 82,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026