€ 932,29/ stukexcl. btw
€ 1.128,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | T |
Doorlaat bij 6 Bar | 680 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 5/3 gesloten |
DIN-grootte | 7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |