Eriks
FESTO

FESTO Drukbooster DPA-63-16-CRVZS10 552933

  • ERIKS:12264316
  • Fabrikant:4052568194963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.357,54/ stukexcl. btw

€ 2.852,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPA
Diameter
63 mm
Aansluiting 1
QS-12
Aansluiting 2
KD 4
Met manometer
Ja
Met geluidsdemper
Ja
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Hooggelegeerd staal roestvrij
Inhoud reservoir
10
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Uitgaande druk
van 4 tot 16 bar
Voedingsdruk
van 2 tot 8 bar
Drukbereik
van 4 tot 16 bar
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Drukverhouding
1:2