Eriks
FESTO

FESTO Drukbooster DPA-63-16-A 549400

  • ERIKS:12263792
  • Fabrikant:4052568190491
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.517,73/ stukexcl. btw

€ 1.836,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPA
Diameter
63 mm
Aansluiting 1
G3/8
Aansluiting 2
G3/8
Aansluiting 3
G3/8
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
G1/8
Met geluidsdemper
Nee
Met reservoir
Nee
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Uitgaande druk
van 4 tot 16 bar
Voedingsdruk
van 2 tot 10 bar
Drukbereik
van 4 tot 16 bar
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Drukverhouding
1:2