Eriks
FESTO

FESTO Drukbooster DPA-63-10-CRVZS20 552934

  • ERIKS:12264317
  • Fabrikant:4052568194970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.656,93/ stukexcl. btw

€ 3.214,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPA
Diameter
63 mm
Aansluiting 1
QS-12
Aansluiting 2
KD 4
Met manometer
Ja
Met geluidsdemper
Ja
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Hooggelegeerd staal roestvrij
Inhoud reservoir
20
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Uitgaande druk
van 4 tot 10 bar
Voedingsdruk
van 2 tot 8 bar
Drukbereik
van 4 tot 10 bar
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Drukverhouding
1:2