Eriks
FESTO

FESTO Drukbooster DPA-40-16-CRVZS2 552929

  • ERIKS:12264312
  • Fabrikant:4052568194925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.606,77/ stukexcl. btw

€ 1.944,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPA
Diameter
40 mm
Aansluiting 1
QS-10
Aansluiting 2
KD 4
Met manometer
Ja
Met geluidsdemper
Ja
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Hooggelegeerd staal roestvrij
Inhoud reservoir
2
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Uitgaande druk
van 4.5 tot 16 bar
Voedingsdruk
van 2 tot 8 bar
Drukbereik
van 4.5 tot 16 bar
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Drukverhouding
1:2