Eriks
FESTO

FESTO Drukbooster DPA-40-16 537274

  • ERIKS:11648115
  • Fabrikant:4052568172565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.090,53/ stukexcl. btw

€ 1.319,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPA
Diameter
40 mm
Aansluiting 1
G1/4
Aansluiting 2
G1/4
Aansluiting 3
M7
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
G1/8
Met geluidsdemper
Nee
Met reservoir
Nee
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Uitgaande druk
van 4.5 tot 16 bar
Voedingsdruk
van 2.5 tot 10 bar
Drukbereik
van 4.5 tot 16 bar
Werkdruk
van 2.5 tot 10 bar
Drukverhouding
1:2