Eriks
FESTO

FESTO Drukbooster DPA-40-10-CRVZS5 552930

  • ERIKS:12264313
  • Fabrikant:4052568194932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.756,65/ stukexcl. btw

€ 2.125,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPA
Diameter
40 mm
Aansluiting 1
QS-10
Aansluiting 2
KD 4
Met manometer
Ja
Met geluidsdemper
Ja
Met reservoir
Ja
Materiaal reservoir
Hooggelegeerd staal roestvrij
Inhoud reservoir
5
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Uitgaande druk
van 4.5 tot 10 bar
Voedingsdruk
van 2 tot 8 bar
Drukbereik
van 4.5 tot 10 bar
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Drukverhouding
1:2