€ 1.999,09/ stukexcl. btw
€ 2.418,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DPA |
Diameter | 100 mm |
Aansluiting 1 | G1/2 |
Aansluiting 2 | G1/2 |
Aansluiting 3 | G1/2 |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | G1/8 |
Met geluidsdemper | Nee |
Met reservoir | Nee |
Omgevingstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Uitgaande druk | van 4 tot 16 bar |
Voedingsdruk | van 2 tot 8 bar |
Drukbereik | van 5 tot 16 bar |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Drukverhouding | 1:2 |