€ 3.750,03/ stukexcl. btw
€ 4.537,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DPA |
Diameter | 100 mm |
Aansluiting 1 | QS-16 |
Aansluiting 2 | KD 4 |
Met manometer | Ja |
Met geluidsdemper | Ja |
Met reservoir | Ja |
Materiaal reservoir | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Inhoud reservoir | 20 |
Omgevingstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Uitgaande druk | van 4 tot 16 bar |
Voedingsdruk | van 2 tot 8 bar |
Drukbereik | van 4 tot 16 bar |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Drukverhouding | 1:2 |