Eriks
FESTO

FESTO Drukbooster DPA-100-16-A 549402

  • ERIKS:12263794
  • Fabrikant:4052568190514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.426,48/ stukexcl. btw

€ 2.936,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DPA
Diameter
100 mm
Aansluiting 1
G1/2
Aansluiting 2
G1/2
Aansluiting 3
G1/2
Met manometer
Ja
Met geluidsdemper
Nee
Met reservoir
Nee
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Uitgaande druk
van 4 tot 16 bar
Voedingsdruk
van 2 tot 10 bar
Drukbereik
van 4 tot 16 bar
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Drukverhouding
1:2