Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper HGDT-63-A-G2 540873

  • ERIKS:11649316
  • Fabrikant:4052568179472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.424,14/ stukexcl. btw

€ 1.723,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDT
Functie
Driepunts
Boringdiameter
63 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
10 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
3
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, COMPCOTE-laag
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
2543