Eriks
FESTO

FESTO Driepuntsgrijper HGDT-40-A-F 560183

  • ERIKS:12265090
  • Fabrikant:4052568206482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.019,73/ stukexcl. btw

€ 1.233,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGDT
Functie
Driepunts
Boringdiameter
40 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
3 mm
Aansluiting
M5
Aantal grijpklauwen
3
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten
990 N
Totale grijpkracht bij 6 bar openen
1101 N
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminumlegering, COMPCOTE-laag
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
712