€ 967,15/ stukexcl. btw
€ 1.170,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGDT |
Functie | Driepunts |
Boringdiameter | 35 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 4 mm |
Aansluiting | M5 |
Aantal grijpklauwen | 3 |
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten | 456 N |
Totale grijpkracht bij 6 bar openen | 492 N |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Staal gehard |
Materiaal behuizing | Aluminumlegering, COMPCOTE-laag |
Materiaal afdekking | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Gewicht | 307 |